Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520132L-3220085-B SANDVIK EasyFix - Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422269_d50_0_0tl02_04.1866033872.jpg
202422269_d50_0_0tl02_04.1866033872.jpg
202426929_d50_0_0tl04_00.3460885503.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520132L-3220085-B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     132L-3220085-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520132L-3220085-B
132L3220085B
132L-3220085-B
Technische Eigenschaften: Funktionslänge L: 5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 32 (x 80) Körperdurchmesser B: 38 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 20 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 32 (x 80)
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
20 mm
Funktionslänge L:
5 mm
Körperdurchmesser B:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.