Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520150.23 0317 04E 670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten zum Stechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420630_d50_0_0tl02_04.2878423272.jpg
202420630_d50_0_0tl02_04.2878423272.jpg
202426337_d50_0_0tl04_00.3749301382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520150.23 0317 04E 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     15023031704E670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Stechbreite Nennmaß C: 3.175 mm Eckenradius rechts RE: 0.381 ° Sorte Grad: 670 Alle ISO Anwendungsbereiche: S-H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S-H
Eckenradius rechts RE:
0.381 °
Sorte Grad:
670
Stechbreite Nennmaß C:
3.175 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520150.23 0317 04E 670, 150.23 0317 04E 670, 15023031704E670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.