Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520150.23 0317 16E 670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten zum Stechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420629_d50_0_0tl02_04.3438751362.jpg
202420629_d50_0_0tl02_04.3438751362.jpg
202426338_d50_0_0tl04_00.2749807783.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520150.23 0317 16E 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     15023031716E670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 1.59 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: E Substrate Type: CERAMIC Sorte Grad: 670 Alle ISO Anwendungsbereiche: S-H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S-H
Eckenradius R:
1.59 mm
Sorte Grad:
670
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
E
Substrate Type:
CERAMIC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 15023031716E670, 520150.23 0317 16E 670, 150.23 0317 16E 670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.