Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520150.23 0635 32T01020670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten zum Stechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420629_d50_0_0tl02_04.3438751362.jpg
202420629_d50_0_0tl02_04.3438751362.jpg
202426338_d50_0_0tl04_00.2749807783.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520150.23 0635 32T01020670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     15023063532T01020670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 3.175 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: T Substrate Type: CERAMIC Sorte Grad: 670 Alle ISO Anwendungsbereiche: S-H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S-H
Eckenradius R:
3.175 mm
Sorte Grad:
670
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
T
Substrate Type:
CERAMIC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 15023063532T01020670, 150.23 0635 32T01020670, 520150.23 0635 32T01020670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 14 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.