Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520150.23 0952 08T01020670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten zum Stechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420630_d50_0_0tl02_04.2878423272.jpg
202420630_d50_0_0tl02_04.2878423272.jpg
202426337_d50_0_0tl04_00.3749301382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520150.23 0952 08T01020670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     150.23095208T01020670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Stechbreite Nennmaß C: 9.525 mm Eckenradius rechts RE: 0.787 ° Sorte Grad: 670 Alle ISO Anwendungsbereiche: S-H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S-H
Eckenradius rechts RE:
0.787 °
Sorte Grad:
670
Stechbreite Nennmaß C:
9.525 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 15023095208T01020670, 520150.23 0952 08T01020670, 150.23 0952 08T01020670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.