Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520151.2-2020-21M SANDVIK Q-CUT Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421466_d50_0_0tl02_04.397572428.jpg
202421466_d50_0_0tl02_04.397572428.jpg
202427290_d50_0_0tl04_00.1934683146.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520151.2-2020-21M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     1512202021M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannblock
sandvik spannblock
spannblock
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Funktionslänge L: 80 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Parting off and grooving blade -size 21
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Funktionslänge L:
80 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Parting off and grooving blade -size 21
Weitere Suchbegriffe: 151.2-2020-21M, 1512202021M, 520151.2-2020-21M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37
Frei Haus
ab € 211,00*
€ 309,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 261,31*
€ 313,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.