Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520151.2-2020-25 SANDVIK Q-CUT Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421466_d50_0_0tl02_04.397572428.jpg
202421466_d50_0_0tl02_04.397572428.jpg
202427290_d50_0_0tl04_00.1934683146.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520151.2-2020-25
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     151.2-2020-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannblock
sandvik spannblock
spannblock
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Funktionslänge L: 120 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Parting off and grooving blade -size 25
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Funktionslänge L:
120 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Parting off and grooving blade -size 25
Weitere Suchbegriffe: 520151.2-2020-25, 1512202025, 151.2-2020-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.