Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Schaftwerkzeug zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419697_d50_0_0tl02_04.1211625130.jpg
202419697_d50_0_0tl02_04.1211625130.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422869_d50_0_0tl05_00.124725897.jpg
202647905_d50_0_1tl04_04.750232351.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520266LFA-163D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     266LFA-163D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
266LFA163D
520266LFA-163D
266LFA-163D
CoroThread® 266 Schaftwerkzeug zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialfreiwinkel(ALP): -10 deg Drehmoment(TQ): 2.2 Nm Funktionsbreite(WF): 25.908 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: 266LFA-163D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 15000 Korrekturwinkel Gewindesteigung(THCA): 1 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23.4 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionsbreite W: 25.908 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialfreiwinkel(ALP):
-10 deg
Drehmoment(TQ):
2.2 Nm
Funktionsbreite W:
25.908 mm
Funktionsbreite(WF):
25.908 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
266LFA-163D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
15000
Korrekturwinkel Gewindesteigung(THCA):
1 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23.4 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.