Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420679_d50_0_0tl02_04.1104456103.jpg
202420679_d50_0_0tl02_04.1104456103.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422649_d50_0_0tl05_00.672749428.jpg
202424993_d50_0_0tl04_00.707204029.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520266RG-16NJ01A200E 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     266RG-16NJ01A200E1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520266RG-16NJ01A200E 1125
266RG-16NJ01A200E 1125
266RG16NJ01A200E1125
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 0.72999999999999998 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Gangzahl je Inch(TPI): 20 Gewindeart(THFT): NJ60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 0.94 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.21 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT Gewindetoleranzklasse(TCTR): 3A HerstArtNr: 266RG-16NJ01A200E 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 6~7 Profilabstand X(PDX): 1 mm Profilabstand Y(PDY): 1.32 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroThread 266/254 -external size 16R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Standardnummer(STDNO1): ISO 3161-1977 Standardnummer(STDNO2): BS 4084-1977 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 vc: 130~15~160~400 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: NJ60 Gangzahl je Inch TP: 20 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S Sortenempfehlung: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
ap:
0.72999999999999998 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Gangzahl je Inch TP:
20
Gangzahl je Inch(TPI):
20
Gewindeart THF:
NJ60
Gewindeart(THFT):
NJ60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
0.94 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.21 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
3A
HerstArtNr:
266RG-16NJ01A200E 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
6~7
Profilabstand X(PDX):
1 mm
Profilabstand Y(PDY):
1.32 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroThread 266/254 -external size 16R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Standardnummer(STDNO1):
ISO 3161-1977
Standardnummer(STDNO2):
BS 4084-1977
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
vc:
130~15~160~400 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 14 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.