Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420678_d50_0_0tl02_04.615748321.jpg
202420678_d50_0_0tl02_04.615748321.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202421010_d50_0_0tl05_00.1502764568.jpg
202424992_d50_0_0tl04_00.1329604859.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520266RG-16NT01A140M 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     266RG-16NT01A140M1135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520266RG-16NT01A140M 1135
266RG16NT01A140M1135
266RG-16NT01A140M 1135
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 1.45 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Gangzahl je Inch(TPI): 14 Gewindeart(THFT): NPT60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 1.46 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.09 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT HerstArtNr: 266RG-16NT01A140M 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kegelverhältnis(TG): 0.03125 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 10~12 Profilabstand X(PDX): 1.2 mm Profilabstand Y(PDY): 1.03 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroThread 266/254 -external size 16R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Standardnummer(STDNO): ANSI B.1.20.1-1983 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 vc: 120~145~15~325 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: NPT60 Gangzahl je Inch TP: 14 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S Sortenempfehlung: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
ap:
1.45 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Gangzahl je Inch TP:
14
Gangzahl je Inch(TPI):
14
Gewindeart THF:
NPT60
Gewindeart(THFT):
NPT60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
1.46 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.09 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT
HerstArtNr:
266RG-16NT01A140M 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kegelverhältnis(TG):
0.03125
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
10~12
Profilabstand X(PDX):
1.2 mm
Profilabstand Y(PDY):
1.03 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroThread 266/254 -external size 16R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1135
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Standardnummer(STDNO):
ANSI B.1.20.1-1983
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
vc:
120~145~15~325 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 14 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.