Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420679_d50_0_0tl02_04.1104456103.jpg
202420679_d50_0_0tl02_04.1104456103.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422646_d50_0_0tl05_00.1418078037.jpg
202424992_d50_0_0tl04_00.1329604859.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520266RG-16PT01A190E 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     266RG-16PT01A190E1135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
266RG16PT01A190E1135
520266RG-16PT01A190E 1135
266RG-16PT01A190E 1135
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 0.84999999999999998 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Gangzahl je Inch(TPI): 19 Gewindeart(THFT): BSPT55 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 1.04 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.19 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT HerstArtNr: 266RG-16PT01A190E 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kegelverhältnis(TG): 0.03125 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 6~7 Profilabstand X(PDX): 0.8 mm Profilabstand Y(PDY): 1.32 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroThread 266/254 -external size 16R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Standardnummer(STDNO1): ISO 7/1 Standardnummer(STDNO2): BS21:1985 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 vc: 120~145~15~325 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: BSPT55 Gangzahl je Inch TP: 19 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Sortenempfehlung: M|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
ap:
0.84999999999999998 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Gangzahl je Inch TP:
19
Gangzahl je Inch(TPI):
19
Gewindeart THF:
BSPT55
Gewindeart(THFT):
BSPT55
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
1.04 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.19 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT
HerstArtNr:
266RG-16PT01A190E 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kegelverhältnis(TG):
0.03125
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
6~7
Profilabstand X(PDX):
0.8 mm
Profilabstand Y(PDY):
1.32 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroThread 266/254 -external size 16R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1135
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Standardnummer(STDNO1):
ISO 7/1
Standardnummer(STDNO2):
BS21:1985
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
vc:
120~145~15~325 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.