Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420679_d50_0_0tl02_04.1104456103.jpg
202420679_d50_0_0tl02_04.1104456103.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422645_d50_0_0tl05_00.4214188703.jpg
202424993_d50_0_0tl04_00.707204029.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520266RL-27V401A0503E 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     266RL-27V401A0503E1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 3.0099999999999998 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm Gangzahl je Inch(TPI): 5 Gewindeart(THFT): APF60V403 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 3.475 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.5 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): INT HerstArtNr: 266RL-27V401A0503E 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kegelverhältnis(TG): 0.125 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 12~14 Profilabstand X(PDX): 2.5 mm Profilabstand Y(PDY): 1.919 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroThread 266/254 -internal size 27R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): A Standardnummer(STDNO): API SPEC. 7 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 vc: 130~15~160~400 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: APF60V403 Gangzahl je Inch TP: 5 Schneidkantenhöhe: 7 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: A Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S Sortenempfehlung: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
ap:
3.0099999999999998 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
Gangzahl je Inch TP:
5
Gangzahl je Inch(TPI):
5
Gewindeart THF:
APF60V403
Gewindeart(THFT):
APF60V403
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
3.475 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.5 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
INT
HerstArtNr:
266RL-27V401A0503E 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kegelverhältnis(TG):
0.125
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
12~14
Profilabstand X(PDX):
2.5 mm
Profilabstand Y(PDY):
1.919 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroThread 266/254 -internal size 27R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
A
Standardnummer(STDNO):
API SPEC. 7
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
vc:
130~15~160~400 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520266RL-27V401A0503E 1125, 266RL-27V401A0503E 1125, 266RL27V401A0503E1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.