Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura solid carbide end mill for plunging


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203036007_d50_0_0tl04_00.10119790.jpg
203036007_d50_0_0tl04_00.10119790.jpg
203041627_d50_0_0tl02_04.3806408973.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202P070-0600-PB 1610
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2P070-0600-PB1610
EAN/GTIN:
     7323225651066
Suchbegriffe:
Tauchfräser
VHM-Fräser
CoroMill® Plura solid carbide end mill for plungingTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): ADINTMS Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): ZEFP BarCode (EAN): 7323225651066 Coating Process Type: Coating Process Type Coating Type: Coating Type DCONMS: DCONMS mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): RPMX 1/min Eckenfasenbreite(CHW): CHW mm Eckenfasenwinkel(KCH): KCH deg Funktionsdurchmesser(DCF): DCF mm Funktionslänge(LF): LF mm Halsdurchmesser(DN): DN mm HerstArtNr: 2P070-0600-PB 1610 Hersteller: SANDVIK COROMANT ISO Cutting Tool Material: ISO Cutting Tool Material Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): CNSC Lebenszyklusstatus(LCS): LCS Masse (Gewicht)(WT): WT kg Nutzlänge(LU): LU mm Schneidendurchmesser(DC): DC mm Schneidenlänge, max.(APMX): APMX mm Sorte(Grade): Grade Stock Category: Stock Category Substrate Type: Substrate Type Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): TCDCON Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): DCTOLL mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
ADINTMS
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
ZEFP
BarCode (EAN):
7323225651066
Coating Process Type:
Coating Process Type
Coating Type:
Coating Type
DCONMS:
DCONMS mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
RPMX 1/min
Eckenfasenbreite(CHW):
CHW mm
Eckenfasenwinkel(KCH):
KCH deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
DCF mm
Funktionslänge(LF):
LF mm
Halsdurchmesser(DN):
DN mm
HerstArtNr:
2P070-0600-PB 1610
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
ISO Cutting Tool Material:
ISO Cutting Tool Material
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
CNSC
Lebenszyklusstatus(LCS):
LCS
Masse (Gewicht)(WT):
WT kg
Nutzlänge(LU):
LU mm
Schneidendurchmesser(DC):
DC mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
APMX mm
Sorte(Grade):
Grade
Stock Category:
Stock Category
Substrate Type:
Substrate Type
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
TCDCON
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
DCTOLL mm
Weitere Suchbegriffe: 5202P070-0600-PB 1610, 2P0700600PB1610, 2P070-0600-PB 1610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 13 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.