Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419793_d50_0_0tl02_04.301097267.jpg
202419793_d50_0_0tl02_04.301097267.jpg
202427063_d50_0_0tl04_00.3200051054.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202S340-1200-300-MA 1640
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2S340-1200-300-MA1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6527 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 12 mm Drallwinkel(FHA): 41 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 43800 1/min Eckenradius(RE): 3 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 6 mm Funktionslänge(LF): 83 mm HerstArtNr: 2S340-1200-300-MA 1640 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 26 mm Rückspanwinkel(GAMP): 13.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 26 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 15 deg Sorte(Grade): 1640 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Zentrumsschneidfähigkeit(CCC): 1 Schneidendurchmesser: 12 mm Schneidenlänge: 26 mm Funktionslänge L: 83 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6527 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
12 mm
Drallwinkel(FHA):
41 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
43800 1/min
Eckenradius(RE):
3 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
6 mm
Funktionslänge L:
83 mm
Funktionslänge(LF):
83 mm
HerstArtNr:
2S340-1200-300-MA 1640
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge(LU):
26 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
13.5 deg
Schneidendurchmesser:
12 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
26 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
15 deg
Sorte(Grade):
1640
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Zentrumsschneidfähigkeit(CCC):
1
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 2S3401200300MA1640, 2S340-1200-300-MA 1640, 5202S340-1200-300-MA 1640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.