Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 327 Vollhartmetallkopf zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419063_d50_0_0tl02_04.943640669.jpg
202419063_d50_0_0tl02_04.943640669.jpg
202427145_d50_0_0tl04_00.3379764998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520327R14-28 250 02-GM 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     327R14-2825002-GM1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
327R142825002GM1025
327R14-28 250 02-GM 1025
520327R14-28 250 02-GM 1025
CoroMill® 327 Vollhartmetallkopf zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroMill 327 -size 14 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 Application: M Application Area: MS Coating Process Type: PVD DCONMS: 14.3 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 50000 1/min Eckenradius(RE1): 0.2 mm Eckenradius(RE2): 0.2 mm Funktionslänge(LF): 6.5 mm fz max: 0.10000000000000001 mm fz min: 4.0000000000000001E-2 mm fz rec: 7.0000000000000007E-2 mm HerstArtNr: 327R14-28 25002-GM 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Rückspanwinkel(GAMP): 1.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 27.7 mm Schnitttiefe, max.(CDX): 6.5 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 1.5 deg Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 250~265~295 m/min vc min: 245~255~290 m/min vc rec: 250~260~295 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Stechbreite Nennmaß C: 2.5 mm Schnitttiefe max CD: 6.5 mm Funktionslänge L: 6.5 mm Schneidendurchmesser: 27.7 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroMill 327 -size 14
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Application:
M
Application Area:
MS
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
14.3 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
50000 1/min
Eckenradius(RE1):
0.2 mm
Eckenradius(RE2):
0.2 mm
Funktionslänge L:
6.5 mm
Funktionslänge(LF):
6.5 mm
fz max:
0.10000000000000001 mm
fz min:
4.0000000000000001E-2 mm
fz rec:
7.0000000000000007E-2 mm
HerstArtNr:
327R14-28 25002-GM 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
1.5 deg
Schneidendurchmesser:
27.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
27.7 mm
Schnitttiefe max CD:
6.5 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.5 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
1.5 deg
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite Nennmaß C:
2.5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
250~265~295 m/min
vc min:
245~255~290 m/min
vc rec:
250~260~295 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 22 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.