Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 328 Nutenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419401_d50_0_0tl02_04.1483485207.jpg
202419401_d50_0_0tl02_04.1483485207.jpg
202426873_d50_0_0tl04_00.56010788.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520328-039B25-13M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     328-039B25-13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 328 NutenfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 6.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 19300 1/min Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: 328-039B25-13M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10005 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 69 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 39 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 3 mm Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 328 -size 13 (328R13) Schneidendurchmesser: 39 mm Körperdurchmesser B: 32 mm Länge Körperdurchmesser 1 L: 69 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
6.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
19300 1/min
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
328-039B25-13M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10005
Körperdurchmesser B:
32 mm
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1 L:
69 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
69 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
39 mm
Schneidendurchmesser(DC):
39 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
3 mm
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 328 -size 13 (328R13)
Weitere Suchbegriffe: 328-039B25-13M, 520328-039B25-13M, 328039B2513M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.