Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 328 Wendeplatte zum Nutenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419079_d50_0_0tl02_04.4042388477.jpg
202419079_d50_0_0tl02_04.4042388477.jpg
202426070_d50_0_0tl04_00.364692462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520328R13-265 45-GC 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     328R13-26545-GC1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 328 Wendeplatte zum NutenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.15 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.15 mm fz max: 0.14000000000000001 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.11 mm Hauptfreiwinkel(AN): 6 deg HerstArtNr: 328R13-265 45-GC 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.11 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 328 -13 Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1.75 mm Sorte(Grade): 1025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GC Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.65 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.09 mm vc max: 260~270~275 m/min vc min: 245~255~260 m/min vc rec: 250~260~265 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Stechbreite Nennmaß C: 2.65 mm Eckenradius rechts RE: 0.15 ° Sorte Grad: 1025 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.15 °
Eckenradius, links(REL):
0.15 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.15 mm
fz max:
0.14000000000000001 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.11 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
6 deg
HerstArtNr:
328R13-265 45-GC 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.11 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 328 -13
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1.75 mm
Sorte Grad:
1025
Sorte(Grade):
1025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GC
Stechbreite Nennmaß C:
2.65 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.65 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.09 mm
vc max:
260~270~275 m/min
vc min:
245~255~260 m/min
vc rec:
250~260~265 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 328R1326545GC1025, 328R13-265 45-GC 1025, 520328R13-265 45-GC 1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 19 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.