Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 329 Nutenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419050_d50_0_0tl02_04.3968409460.jpg
202419050_d50_0_0tl02_04.3968409460.jpg
202427341_d50_0_0tl04_00.2848865759.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520329-100Q22-E
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     329-100Q22-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 329 NutenfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|22 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 22 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 4700 1/min Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: 329-100Q22-E Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 43 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nabendurchmesser(DHUB): 43 mm Schneidendurchmesser(DC): 100 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 15 mm Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size E (N123E2-, no R/L) Aufnahmedurchmesser: 22 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6 Körperdurchmesser B: 43 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|22
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
22 mm
DCONMS:
22 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
4700 1/min
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
329-100Q22-E
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser B:
43 mm
Körperdurchmesser(BD):
43 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nabendurchmesser(DHUB):
43 mm
Schneidendurchmesser(DC):
100 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
15 mm
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size E (N123E2-, no R/L)
Weitere Suchbegriffe: 520329-100Q22-E, 329100Q22E, 329-100Q22-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,67*
€ 850,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,78*
€ 822,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,24*
€ 763,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.