Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 345 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420208_d50_0_0tl02_04.301303737.jpg
202420208_d50_0_0tl02_04.301303737.jpg
202702337_d50_0_1tl04_04.1574370790.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345-050C5-13M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345-050C5-13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
345-050C5-13M
345050C513M
520345-050C5-13M
CoroMill® 345 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 50 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 17500 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 60 mm HerstArtNr: 345-050C5-13M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 50 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 64.08 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 345 -size 1305 (345R-1305) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 50 mm Schneidendurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 60 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
DCONMS:
50 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
17500 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
60 mm
Funktionslänge(LF):
60 mm
HerstArtNr:
345-050C5-13M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
50 mm
Schneidendurchmesser(DC):
50 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
64.08 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 345 -size 1305 (345R-1305)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.