Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 345 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420466_d50_0_0tl02_04.2361496472.jpg
202420466_d50_0_0tl02_04.2361496472.jpg
202426658_d50_0_0tl04_00.508710561.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345L-1305M-PM 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345L-1305M-PM1130
EAN/GTIN:
     7323221287627
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg fz max: 0.40000000000000002 mm fz min: 0.16 mm fz rec: 0.29999999999999999 mm HerstArtNr: 345L-1305M-PM 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 107 mm Planschneidenbreite(BS): 2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.05 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 345 -1305 Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 170 m/min vc rec: 195 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 1130
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
fz max:
0.40000000000000002 mm
fz min:
0.16 mm
fz rec:
0.29999999999999999 mm
HerstArtNr:
345L-1305M-PM 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
107 mm
Planschneidenbreite(BS):
2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.05 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 345 -1305
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
170 m/min
vc rec:
195 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520345L-1305M-PM 1130, 345L-1305M-PM 1130, 345L1305MPM1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.