Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 345 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420467_d50_0_0tl02_04.3920013534.jpg
202420467_d50_0_0tl02_04.3920013534.jpg
202425497_d50_0_0tl04_00.225690608.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345N-1305E-KW8 3220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345N-1305E-KW83220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg HerstArtNr: 345N-1305E-KW8 3220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 500 mm Planschneidenbreite(BS): 8 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.05 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 345 -1305 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KW8 Substrate Type: WC Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: 3220 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
HerstArtNr:
345N-1305E-KW8 3220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
500 mm
Planschneidenbreite(BS):
8 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.05 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 345 -1305
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3220
Sorte(Grade):
3220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KW8
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 345N-1305E-KW8 3220, 520345N-1305E-KW8 3220, 345N1305EKW83220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.