Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 345 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202426764_d50_0_0tl04_00.2706543977.jpg
202426764_d50_0_0tl04_00.2706543977.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345N-13T5E-MW8 1040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345N-13T5E-MW81040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg HerstArtNr: 345N-13T5E-MW8 1040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 500 mm Planschneidenbreite(BS): 8 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.45 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 345 -13T5 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MW8 Substrate Type: WC Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: 1040
Weitere Informationen:
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
HerstArtNr:
345N-13T5E-MW8 1040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
500 mm
Planschneidenbreite(BS):
8 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.45 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 345 -13T5
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1040
Sorte(Grade):
1040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MW8
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520345N-13T5E-MW8 1040, 345N13T5EMW81040, 345N-13T5E-MW8 1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.