Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 345 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420466_d50_0_0tl02_04.2361496472.jpg
202420466_d50_0_0tl02_04.2361496472.jpg
202425320_d50_0_0tl04_00.3607285942.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345R-1305E-KL 3220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345R-1305E-KL3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 7.0000000000000007E-2 mm fz rec: 0.11 mm HerstArtNr: 345R-1305E-KL 3220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 107 mm Planschneidenbreite(BS): 2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.05 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 345 -1305 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 255 m/min vc min: 215 m/min vc rec: 245 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 3220 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
7.0000000000000007E-2 mm
fz rec:
0.11 mm
HerstArtNr:
345R-1305E-KL 3220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
107 mm
Planschneidenbreite(BS):
2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.05 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 345 -1305
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3220
Sorte(Grade):
3220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
255 m/min
vc min:
215 m/min
vc rec:
245 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 345R1305EKL3220, 345R-1305E-KL 3220, 520345R-1305E-KL 3220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.