Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 345 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420466_d50_0_0tl02_04.2361496472.jpg
202420466_d50_0_0tl02_04.2361496472.jpg
202425320_d50_0_0tl04_00.3607285942.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345R-1305E-PL 4340
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345R-1305E-PL4340
EAN/GTIN:
     7323223718518
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 7.0000000000000007E-2 mm fz rec: 0.11 mm HerstArtNr: 345R-1305E-PL 4340 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 107 mm Planschneidenbreite(BS): 2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.05 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 345 -1305 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4340 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 265 m/min vc min: 220 m/min vc rec: 250 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 4340
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
7.0000000000000007E-2 mm
fz rec:
0.11 mm
HerstArtNr:
345R-1305E-PL 4340
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
107 mm
Planschneidenbreite(BS):
2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.05 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 345 -1305
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4340
Sorte(Grade):
4340
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
265 m/min
vc min:
220 m/min
vc rec:
250 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 345R1305EPL4340, 520345R-1305E-PL 4340, 345R-1305E-PL 4340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.