Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 357 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419841_d50_0_0tl02_04.2943844780.jpg
202419841_d50_0_0tl02_04.2943844780.jpg
202425470_d50_0_0tl04_00.1073244627.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520357R-2408M-PM 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     357R-2408M-PM3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 357 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenfasenbreite(CHW): 2.6 mm Eckenfasenwinkel(KCH): 14.9 deg Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 24.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 57 deg fz max: 0.59999999999999998 mm fz min: 0.20000000000000001 mm fz rec: 0.40999999999999998 mm HerstArtNr: 357R-2408M-PM 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 80 mm Planschneidenbreite(BS): 3 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.94 mm Schneidplattenform(SC): P Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 357 -size 2408 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 255 m/min vc min: 220 m/min vc rec: 240 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 357 -size 2408 Sorte Grad: 3330 Sortenempfehlung: K Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenfasenbreite(CHW):
2.6 mm
Eckenfasenwinkel(KCH):
14.9 deg
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
24.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
57 deg
fz max:
0.59999999999999998 mm
fz min:
0.20000000000000001 mm
fz rec:
0.40999999999999998 mm
HerstArtNr:
357R-2408M-PM 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
80 mm
Planschneidenbreite(BS):
3 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.94 mm
Schneidplattenform(SC):
P
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 357 -size 2408
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 357 -size 2408
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
255 m/min
vc min:
220 m/min
vc rec:
240 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 357R-2408M-PM 3330, 520357R-2408M-PM 3330, 357R2408MPM3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.