Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 360 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420484_d50_0_0tl02_04.2512447908.jpg
202420484_d50_0_0tl02_04.2512447908.jpg
202425708_d50_0_0tl04_00.4072445049.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520360R-19 06M-KH 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     360R-1906M-KH3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 360 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 18.94 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 60 deg fz max: 0.68999999999999995 mm fz min: 0.29999999999999999 mm fz rec: 0.46000000000000002 mm HerstArtNr: 360R-19 06M-KH 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 200 mm Planschneidenbreite(BS): 2.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 13 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 360 -1906 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KH Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 165 m/min vc min: 85 m/min vc rec: 125 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.6 mm Sorte Grad: 3330 Sortenempfehlung: K Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.6 mm
Eckenradius(RE):
1.6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
18.94 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
60 deg
fz max:
0.68999999999999995 mm
fz min:
0.29999999999999999 mm
fz rec:
0.46000000000000002 mm
HerstArtNr:
360R-19 06M-KH 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
200 mm
Planschneidenbreite(BS):
2.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
13 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 360 -1906
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
165 m/min
vc min:
85 m/min
vc rec:
125 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 360R1906MKH3330, 520360R-19 06M-KH 3330, 360R-19 06M-KH 3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.