Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 360 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420484_d50_0_0tl02_04.2512447908.jpg
202420484_d50_0_0tl02_04.2512447908.jpg
202426027_d50_0_0tl04_00.2044453464.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520360R-28 07M-MH 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     360R-2807M-MH2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 360 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.7 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 28.47 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 60 deg fz max: 0.68999999999999995 mm fz min: 0.29999999999999999 mm fz rec: 0.46000000000000002 mm HerstArtNr: 360R-28 07M-MH 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 200 mm Planschneidenbreite(BS): 4.6 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 20 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 18 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.94 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 360 -2807 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MH Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 140 m/min vc min: 65 m/min vc rec: 105 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.7 mm Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.7 mm
Eckenradius(RE):
1.7 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
28.47 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
60 deg
fz max:
0.68999999999999995 mm
fz min:
0.29999999999999999 mm
fz rec:
0.46000000000000002 mm
HerstArtNr:
360R-28 07M-MH 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
200 mm
Planschneidenbreite(BS):
4.6 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
20 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
18 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.94 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 360 -2807
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
140 m/min
vc min:
65 m/min
vc rec:
105 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 360R2807MMH2040, 360R-28 07M-MH 2040, 520360R-28 07M-MH 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.