Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-PLUS ISO Adapter auf VL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422158_d50_0_0tl02_04.1211661877.jpg
202422158_d50_0_0tl02_04.1211661877.jpg
202427402_d50_0_0tl04_00.1900497646.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520390B.540-50 80 027
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     390B.540-5080027
EAN/GTIN:
     7323221180201
Suchbegriffe:
Autoradio-Adapterkabel
autoradio adapterkabel
BIG-PLUS ISO Adapter auf VLTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): M24 DCONWS: 80 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 170 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12000 1/min Funktionslänge(LF): 27 mm HerstArtNr: 390B.540-50 80 027 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 80 mm Körperdurchmesser(BD2): 97.45 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 7.95 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 27 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Varilock -size 80 Standarddokument(STDLET): AD/AF Standardnummer(STDNO): ISO7388-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Varilock -size 80 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50 Funktionslänge L: 27 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
M24
DCONWS:
80 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
170 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12000 1/min
Funktionslänge L:
27 mm
Funktionslänge(LF):
27 mm
HerstArtNr:
390B.540-50 80 027
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
80 mm
Körperdurchmesser(BD2):
97.45 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
7.95 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
27 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Varilock -size 80
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Varilock -size 80
Standarddokument(STDLET):
AD/AF
Standardnummer(STDNO):
ISO7388-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 390B5405080027, 520390B.540-50 80 027, 390B.540-50 80 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,53*
€ 631,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,87*
€ 615,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.