Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421906_d50_0_0tl02_04.323333450.jpg
202421906_d50_0_0tl02_04.323333450.jpg
202426573_d50_0_0tl04_00.4053563876.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520390R-070216E-ML 1040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     390R-070216E-ML1040
EAN/GTIN:
     7323220966738
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.6 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 7.0000000000000007E-2 mm fz min: 0.02 mm fz rec: 5.0000000000000003E-2 mm HerstArtNr: 390R-070216E-ML 1040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 0.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 5.9 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.4 mm Schneidplattenbreite(W1): 4.06 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -0702 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 205 m/min vc min: 200 m/min vc rec: 205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.6 mm Schneidplattenbreite W: 4.06 mm Sorte Grad: 1040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.6 mm
Eckenradius(RE):
1.6 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
7.0000000000000007E-2 mm
fz min:
0.02 mm
fz rec:
5.0000000000000003E-2 mm
HerstArtNr:
390R-070216E-ML 1040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
0.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
5.9 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.8 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.4 mm
Schneidplattenbreite W:
4.06 mm
Schneidplattenbreite(W1):
4.06 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -0702
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1040
Sorte(Grade):
1040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
205 m/min
vc min:
200 m/min
vc rec:
205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520390R-070216E-ML 1040, 390R070216EML1040, 390R-070216E-ML 1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.