Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520392.140EH-40 16 049 SANDVIK COROMANT Halter Schraubkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418563_d50_0_0tl02_04.3905211721.jpg
202418563_d50_0_0tl02_04.3905211721.jpg
202427113_d50_0_0tl04_00.3228763638.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520392.140EH-40 16 049
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     392140EH4016049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
392140EH4016049
520392.140EH-40 16 049
392.140EH-40 16 049
Technische Eigenschaften: Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: ISO7388.1/DIN69871 -AD central coolant: ISO40 Funktionslänge L: 49 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
ISO7388.1/DIN69871 -AD central coolant: ISO40
Funktionslänge L:
49 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.