Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520392.140EH-40 20 046 SANDVIK COROMANT Halter Schraubkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418563_d50_0_0tl02_04.3905211721.jpg
202418563_d50_0_0tl02_04.3905211721.jpg
202427113_d50_0_0tl04_00.3228763638.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520392.140EH-40 20 046
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     392.140EH-4020046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
392140EH4020046
520392.140EH-40 20 046
392.140EH-40 20 046
Technische Eigenschaften: Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E20 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: ISO7388.1/DIN69871 -AD central coolant: ISO40 Funktionslänge L: 46 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
ISO7388.1/DIN69871 -AD central coolant: ISO40
Funktionslänge L:
46 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.