Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK für ISO 9766 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419327_d50_0_0tl02_04.1565692671.jpg
202419327_d50_0_0tl02_04.1565692671.jpg
202427077_d50_0_0tl04_00.1871417257.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520392.41027-80 40 110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     392410278040110
EAN/GTIN:
     7323221181369
Suchbegriffe:
392.41027-80 40 110
520392.41027-80 40 110
392410278040110
HSK für ISO 9766 AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -A -size 80 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 80 mm DCONWS: 40 mm DFC: 60.012 mm Drehmoment(TQ): 40 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 14000 1/min Funktionslänge(LF): 110 mm HerstArtNr: 392.41027-80 40 110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 65 mm Körperdurchmesser(BD2): 80 mm Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 84.05 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 110 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 40 Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO12164-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 40 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 80 Funktionslänge L: 110 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 80
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -A -size 80
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
80 mm
DCONWS:
40 mm
DFC:
60.012 mm
Drehmoment(TQ):
40 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
14000 1/min
Funktionslänge L:
110 mm
Funktionslänge(LF):
110 mm
HerstArtNr:
392.41027-80 40 110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
65 mm
Körperdurchmesser(BD2):
80 mm
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
84.05 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
110 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 40
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 40
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.