Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520392.410EH-40 10 040 SANDVIK COROMANT Werkzeughalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418100_d50_0_0tl02_04.3992000069.jpg
202418100_d50_0_0tl02_04.3992000069.jpg
202427115_d50_0_0tl04_00.1146132515.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520392.410EH-40 10 040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     392.410EH-4010040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
392.410EH-40 10 040
520392.410EH-40 10 040
392410EH4010040
Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 40 Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E10 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 13 mm Funktionsdurchmesser DFC: 30.007 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 40
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
9.6 mm
Funktionsdurchmesser DFC:
30.007 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
13 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.