Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520392.410EH-50 16 055 SANDVIK COROMANT Werkzeughalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418100_d50_0_0tl02_04.3992000069.jpg
202418100_d50_0_0tl02_04.3992000069.jpg
202427115_d50_0_0tl04_00.1146132515.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520392.410EH-50 16 055
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     392410EH5016055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
392.410EH-50 16 055
520392.410EH-50 16 055
392410EH5016055
HSK für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -A -size 50 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 50 mm DCONWS: 15.4 mm DFC: 38.009 mm Drehmoment(TQ): 30 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 25000 1/min Funktionslänge(LF): 55 mm HerstArtNr: 392.410EH-50 16 055 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 15.4 mm Körperdurchmesser(BD3): 50 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 60 deg Kühlmitteldruck(CP): 100 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 21.8 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 29 mm LB3: 55 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -metric - E16 Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO12164-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser DCONWS: 15.4 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 50 Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 21.8 mm Funktionsdurchmesser DFC: 38.009 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -A -size 50
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
15.4 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
15.4 mm
DFC:
38.009 mm
Drehmoment(TQ):
30 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
25000 1/min
Funktionsdurchmesser DFC:
38.009 mm
Funktionslänge(LF):
55 mm
HerstArtNr:
392.410EH-50 16 055
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
15.4 mm
Körperdurchmesser(BD3):
50 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
60 deg
Kühlmitteldruck(CP):
100 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
21.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
21.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
29 mm
LB3:
55 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -metric - E16
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,98*
€ 493,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.