Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-PLUS ISO für Weldon / ISO 9766 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418569_d50_0_0tl02_04.3218173303.jpg
202418569_d50_0_0tl02_04.3218173303.jpg
202426895_d50_0_0tl04_00.1421490497.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520392.54023-5032090
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     392.54023-5032090
EAN/GTIN:
     7323221180164
Suchbegriffe:
Autoradio-Adapterkabel
autoradio adapterkabel
BIG-PLUS ISO für Weldon / ISO 9766 AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): M24 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 32 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12000 1/min Funktionslänge(LF): 90 mm HerstArtNr: 392.54023-5032090 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 72 mm Körperdurchmesser(BD2): 97.45 mm Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 69.95 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 90 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon/ISO9766 drill shank -metric: 32 Standarddokument(STDLET): AD/AF Standardnummer(STDNO): ISO7388-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon/ISO9766 drill shank -metric: 32 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50 Funktionslänge L: 90 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
BIG+/ISO7388.1/DIN69871 -AD/B ctrl/flange: ISO50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
M24
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
32 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12000 1/min
Funktionslänge L:
90 mm
Funktionslänge(LF):
90 mm
HerstArtNr:
392.54023-5032090
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
72 mm
Körperdurchmesser(BD2):
97.45 mm
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
69.95 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
90 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon/ISO9766 drill shank -metric: 32
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon/ISO9766 drill shank -metric: 32
Standarddokument(STDLET):
AD/AF
Standardnummer(STDNO):
ISO7388-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 392540235032090, 520392.54023-5032090, 392.54023-5032090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,68*
€ 507,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 414,69*
€ 493,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.