Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520393.14-20 D040X0315 SANDVIK Spannzangen DIN 6499-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422143_d50_0_0tl02_04.3851445971.jpg
202422143_d50_0_0tl02_04.3851445971.jpg
202426884_d50_0_0tl04_00.2919727513.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520393.14-20 D040X0315
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     393.14-20D040X0315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: ER collet (DIN6499-B) for tapping -ER20 Planlaufeinstellung ADINTW: Tap shank ISO -metric: 4.00 x 3.15 Aufnahmedurchmesser: 20.8 mm Funktionsdurchmesser DFC: 20 mm Gesamtlänge: 31.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
ER collet (DIN6499-B) for tapping -ER20
Aufnahmedurchmesser:
20.8 mm
Funktionsdurchmesser DFC:
20 mm
Gesamtlänge:
31.5 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Tap shank ISO -metric: 4.00 x 3.15
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, 393.14-20 D040X0315, 3931420D040X0315, 520393.14-20 D040X0315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.