Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 415 Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422206_d50_0_0tl02_04.3852148535.jpg
202422206_d50_0_0tl02_04.3852148535.jpg
202426704_d50_0_0tl04_00.1466929327.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520415N-05 02 12E-M30 1040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     415N-050212E-M301040
EAN/GTIN:
     7323225199179
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 415 Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: Application Area BarCode (EAN): 7323225199179 Coating Process Type: Coating Process Type Coating Type: Coating Type Eckenfasenbreite(CHW): CHW mm Eckenradius Äquivalent(REEQ): REEQ mm Eckenradius(RE): RE mm Eingeschriebener Kreis(IC): IC mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): KRINS deg fz max: fz max mm fz min: fz min mm fz rec: fz rec mm HerstArtNr: 415N-05 02 12E-M30 1040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IFS: IFS ISO Cutting Tool Material: ISO Cutting Tool Material Lebenszyklusstatus(LCS): LCS Masse (Gewicht)(WT): WT kg Planscheidenradius(BSR): BSR mm Schneidenanzahl(CEDC): CEDC Schneidenlänge, begrenzt(LE): LE mm Schneidenlänge, max.(APMX): APMX mm Schneidkantenhöhe(S): S mm Schneidplattenform(SC): SC Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CUTINT_SIZESHAPE Schneidrichtung(HAND): HAND Sorte(Grade): Grade Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CBMD Spanflächenfasenbreite(BN): BN mm Spanflächenfasenwinkel(GB): GB deg Stock Category: Stock Category Substrate Type: Substrate Type TMC Order: TMC Order vc max: vc max m/min vc min: vc min m/min vc rec: vc rec m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): TMC1
Weitere Informationen:
Application Area:
Application Area
BarCode (EAN):
7323225199179
Coating Process Type:
Coating Process Type
Coating Type:
Coating Type
Eckenfasenbreite(CHW):
CHW mm
Eckenradius Äquivalent(REEQ):
REEQ mm
Eckenradius(RE):
RE mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
IC mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
KRINS deg
fz max:
fz max mm
fz min:
fz min mm
fz rec:
fz rec mm
HerstArtNr:
415N-05 02 12E-M30 1040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IFS:
IFS
ISO Cutting Tool Material:
ISO Cutting Tool Material
Lebenszyklusstatus(LCS):
LCS
Masse (Gewicht)(WT):
WT kg
Planscheidenradius(BSR):
BSR mm
Schneidenanzahl(CEDC):
CEDC
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
LE mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
APMX mm
Schneidkantenhöhe(S):
S mm
Schneidplattenform(SC):
SC
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CUTINT_SIZESHAPE
Schneidrichtung(HAND):
HAND
Sorte(Grade):
Grade
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CBMD
Spanflächenfasenbreite(BN):
BN mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
GB deg
Stock Category:
Stock Category
Substrate Type:
Substrate Type
TMC Order:
TMC Order
vc max:
vc max m/min
vc min:
vc min m/min
vc rec:
vc rec m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
TMC1
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 415N050212EM301040, 520415N-05 02 12E-M30 1040, 415N-05 02 12E-M30 1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.