Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 419 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419837_d50_0_0tl02_04.1119066657.jpg
202419837_d50_0_0tl02_04.1119066657.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202631085_d50_0_1tl04_04.2080157092.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520419-032A32L-14L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     419-032A32L-14L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plan-Schaftfräser
Planschaftfräser
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
CoroMill® 419 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 24700 1/min Einstellwinkel(KAPR): 19 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 10 deg Funktionslänge(LF): 250 mm HerstArtNr: 419-032A32L-14L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 28 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 57 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 60 mm Schneidendurchmesser(DC): 17.4 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h7 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 32 mm Schneidendurchmesser: 17.4 mm Funktionslänge L: 250 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
24700 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
19 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
10 deg
Funktionslänge L:
250 mm
Funktionslänge(LF):
250 mm
HerstArtNr:
419-032A32L-14L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
28 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
57 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
60 mm
Schneidendurchmesser:
17.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
17.4 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
32 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h7
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, 419032A32L14L, 520419-032A32L-14L, 419-032A32L-14L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.