Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 419 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419836_d50_0_0tl02_04.668246375.jpg
202419836_d50_0_0tl02_04.668246375.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202631409_d50_0_1tl04_04.3516467769.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520419-036C3-14L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     419036C314L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 419 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 22400 1/min Einstellwinkel(KAPR): 19 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 9 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: 419-036C3-14L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 21.4 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 36 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 32 mm Schneidendurchmesser: 21.4 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
22400 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
19 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
9 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
419-036C3-14L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
21.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
21.4 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
36 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520419-036C3-14L, 419-036C3-14L, 419036C314L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.