Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 419 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419836_d50_0_0tl02_04.668246375.jpg
202419836_d50_0_0tl02_04.668246375.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202631415_d50_0_1tl04_04.2641736780.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520419-052C5-14M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     419052C514M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 419 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 50 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 17100 1/min Einstellwinkel(KAPR): 19 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 8 deg Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: 419-052C5-14M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 37.4 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 52 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 50 mm Schneidendurchmesser: 37.4 mm Funktionslänge L: 70 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
DCONMS:
50 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
17100 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
19 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
8 deg
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
419-052C5-14M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
37.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
37.4 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
52 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 419052C514M, 419-052C5-14M, 520419-052C5-14M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.