Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 419 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419835_d50_0_0tl02_04.2289953965.jpg
202419835_d50_0_0tl02_04.2289953965.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202631419_d50_0_1tl04_04.1313048999.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520419-084Q27-14H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     419084Q2714H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 419 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27 Anzahl Schneidteile(CICT): 7 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 7 DCONMS: 27 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12600 1/min Einstellwinkel(KAPR): 19 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: 419-084Q27-14H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 69.3 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 84 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 27 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 7 Funktionslänge L: 50 mm Schneidendurchmesser: 69.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27
Anzahl Schneidteile(CICT):
7
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
7
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
7
Aufnahmedurchmesser:
27 mm
DCONMS:
27 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12600 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
19 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
419-084Q27-14H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
69.3 mm
Schneidendurchmesser(DC):
69.3 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
84 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 419 -size 1405 (419R-1405)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 419084Q2714H, 419-084Q27-14H, 520419-084Q27-14H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,24*
€ 755,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,60*
€ 677,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.