Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollhartmetall-Reibahle CoroReamer™ 435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421589_d50_0_0tl02_04.2949275933.jpg
202421589_d50_0_0tl02_04.2949275933.jpg
202427068_d50_0_0tl04_00.2362342422.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520435.T-1200-A1-XF H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     435T1200A1XFH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520435.T-1200-A1-XF H10F
435.T-1200-A1-XF H10F
435T1200A1XFH10F
Vollhartmetall-Reibahle CoroReamer™ 435Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 Anschnittlänge(PLGL): 1.8 mm Anzahl Spankanäle(NOF): 6 Ausgangsdurchmesser(PHD): 11.8 mm Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 12 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 2546 1/min Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 118.2 mm Gesamtlänge(OAL): 120 mm HerstArtNr: 435.T-1200-A1-XF H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 71200 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 75 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.018 mm Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Schneidkantenlänge(L): 20 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 26 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Schneidendurchmesser: 12 mm Nutzlänge: 75 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7 Aufnahmedurchmesser: 12 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K|N
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K|N
Anschnittlänge(PLGL):
1.8 mm
Anzahl Spankanäle(NOF):
6
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
Ausgangsdurchmesser(PHD):
11.8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
12 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
2546 1/min
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
118.2 mm
Gesamtlänge(OAL):
120 mm
HerstArtNr:
435.T-1200-A1-XF H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
71200
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
75 mm
Nutzlänge(LU):
75 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.018 mm
Schneidendurchmesser:
12 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Schneidkantenlänge(L):
20 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
26 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.