Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520490R-08T308E-ML 1040 SANDVIK CM490 Wendeschneidplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202425007_d50_0_0tl04_00.3959085592.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520490R-08T308E-ML 1040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     490R-08T308E-ML1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 490 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 8.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.14000000000000001 mm HerstArtNr: 490R-08T308E-ML 1040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 5.6 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.3 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 490 -08T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 200 m/min vc min: 185 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 1040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
8.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.14000000000000001 mm
HerstArtNr:
490R-08T308E-ML 1040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
5.6 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.3 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 490 -08T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1040
Sorte(Grade):
1040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
200 m/min
vc min:
185 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 490R-08T308E-ML 1040, 490R08T308EML1040, 520490R-08T308E-ML 1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.