Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 490 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202425009_d50_0_0tl04_00.4060254591.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520490R-08T308M-PL 4220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     490R-08T308M-PL4220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 490 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 8.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.14999999999999999 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001~0.12 mm HerstArtNr: 490R-08T308M-PL 4220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 5.6 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.3 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 490 -08T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PL Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 265~410 m/min vc min: 255~395 m/min vc rec: 255~405 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 4220 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
8.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.14999999999999999 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001~0.12 mm
HerstArtNr:
490R-08T308M-PL 4220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
5.6 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.3 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 490 -08T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4220
Sorte(Grade):
4220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
265~410 m/min
vc min:
255~395 m/min
vc rec:
255~405 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 490R-08T308M-PL 4220, 520490R-08T308M-PL 4220, 490R08T308MPL4220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.