Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520490R-140408M-MM 2040 SANDVIK CM490 Wendeschneidplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202425011_d50_0_0tl04_00.4026778707.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520490R-140408M-MM 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     490R-140408M-MM2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 490 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 0.12 mm fz rec: 0.16 mm HerstArtNr: 490R-140408M-MM 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.3 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.9 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 490 -1404 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 230 m/min vc rec: 235 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
0.12 mm
fz rec:
0.16 mm
HerstArtNr:
490R-140408M-MM 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.3 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.9 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 490 -1404
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
230 m/min
vc rec:
235 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 490R-140408M-MM 2040, 490R140408MMM2040, 520490R-140408M-MM 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.