Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 490 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202420227_d50_0_0tl02_04.2309945061.jpg
202425009_d50_0_0tl04_00.4060254591.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520490R-140416M-PM 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     490R-140416M-PM3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 490 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.25 mm fz min: 0.12 mm fz rec: 0.17000000000000001 mm HerstArtNr: 490R-140416M-PM 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.3 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.9 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 490 -1404 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 265 m/min vc min: 250 m/min vc rec: 255 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.6 mm Sorte Grad: 3330 Sortenempfehlung: K Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.6 mm
Eckenradius(RE):
1.6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.25 mm
fz min:
0.12 mm
fz rec:
0.17000000000000001 mm
HerstArtNr:
490R-140416M-PM 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.3 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.9 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 490 -1404
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
265 m/min
vc min:
250 m/min
vc rec:
255 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 490R-140416M-PM 3330, 490R140416MPM3330, 520490R-140416M-PM 3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 21 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.