Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückscheibe für Fräsdorn mit Mitnehmerschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421962_d50_0_0tl02_04.2878686165.jpg
202421962_d50_0_0tl02_04.2878686165.jpg
202427373_d50_0_0tl04_00.404670896.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5205549 201-011
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     5549201011
EAN/GTIN:
     7323220424351
Suchbegriffe:
5549201011
5205549 201-011
5549 201-011
Andrückscheibe für Fräsdorn mit MitnehmerschraubenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 32 mm DCONWS: 32 mm Funktionslänge(LF): 12 mm HerstArtNr: 5549 201-011 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 30000 Körperdurchmesser(BD): 65 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 4: axial concentric on circle Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 11 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X32 Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 12 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 32 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X32
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
32 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
32 mm
DCONWS:
32 mm
Funktionslänge L:
12 mm
Funktionslänge(LF):
12 mm
HerstArtNr:
5549 201-011
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
30000
Körperdurchmesser(BD):
65 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
4: axial concentric on circle
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
11 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X32
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X32
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,08*
€ 518,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.