Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 600 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419758_d50_0_0tl02_04.344717190.jpg
202419758_d50_0_0tl02_04.344717190.jpg
202426642_d50_0_0tl04_00.3600641281.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520600-1045M-ML 1010
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     6001045MML1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 600 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 10 mm HerstArtNr: 600-1045M-ML 1010 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.5 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 600 -size 1045 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1010 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Substrate Type: WC Eckenradius R: 5 mm Sorte Grad: 1010 Alle ISO Anwendungsbereiche: M-S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M-S
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
5 mm
Eckenradius(RE):
5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
10 mm
HerstArtNr:
600-1045M-ML 1010
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.5 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 600 -size 1045
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1010
Sorte(Grade):
1010
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 600-1045M-ML 1010, 6001045MML1010, 520600-1045M-ML 1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.