Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 690 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420436_d50_0_0tl02_04.31593661.jpg
202420436_d50_0_0tl02_04.31593661.jpg
202426767_d50_0_0tl04_00.251386019.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520690-100510M-P-SL S30T
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     690-100510M-P-SLS30T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 690 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 10 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: 690-100510M-P-SL S30T Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.2 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 690 -1005 P Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): S30T Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SL Substrate Type: WC Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: S30T Alle ISO Anwendungsbereiche: K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|S
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
10 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
690-100510M-P-SL S30T
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.2 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 690 -1005 P
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
S30T
Sorte(Grade):
S30T
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SL
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 690100510MPSLS30T, 520690-100510M-P-SL S30T, 690-100510M-P-SL S30T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.