Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 690 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420437_d50_0_0tl02_04.1686450171.jpg
202420437_d50_0_0tl02_04.1686450171.jpg
202426028_d50_0_0tl04_00.88380025.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520690-14 06 16M-E-SL 1030
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     690-140616M-E-SL1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 690 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.6 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001 mm HerstArtNr: 690-140616M-E-SL 1030 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.75 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenbreite(W1): 14.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 690 -1406 E Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1030 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 45 m/min vc min: 40 m/min vc rec: 40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 1.6 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 690 -1406 E Schneidenlänge begrenzt L: 14.75 Sorte Grad: 1030 Alle ISO Anwendungsbereiche: K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|S
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.6 mm
Eckenradius(RE):
1.6 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001 mm
HerstArtNr:
690-140616M-E-SL 1030
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
14.75
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.75 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenbreite(W1):
14.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 690 -1406 E
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 690 -1406 E
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1030
Sorte(Grade):
1030
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
45 m/min
vc min:
40 m/min
vc rec:
40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 690140616MESL1030, 690-14 06 16M-E-SL 1030, 520690-14 06 16M-E-SL 1030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.